曜日別特売

ギターGANKOインキ落とし

ギターGANKOインキ落とし - 寺西化学ギターGANKOインキ落とし - 寺西化学ギターGANKOインキ落とし - 寺西化学
(1件のレビュー)

低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。
キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。
使用後にベタベタしない速乾性溶剤。
効率的に濡れる幅広ペン先。

仕様消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質適合キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52312743GELP27×8542大型64-5283-54
300
249
274(税込)
当日出荷
52312759GEGDP28×16561極太64-5283-55
800
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インキ落としのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52312743
2023-09-25
用途: ちょっと表面がざらついている綿だと、また経年しているためか、マジックが落ちませんでした。
建設業・工事業

金管楽器ケースに書き込まれたマジック文字は、表面がざらついているためか、効果ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする