トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3222F
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途
刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色
【ヘルメット】オレンジ
質量(g)
約796
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52342466
No.3222F
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください