曜日別特売

ポリ湯たんぽ 袋付

ポリ湯たんぽ 袋付 - マルカ
(7件のレビュー)

「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。
耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。
持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。
袋付き。
ホルムアルデヒド検査合格済み。

材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿容量(L)約3付属品質量(g)約540耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52313477-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 建物管理・清掃の仕事です。 お掃除屋です。
ツカサ商会サービス業

家族皆が、とっても重宝して、ストーブの上のやかんのお湯を入れていました。

対象商品 : 52313477
2023-12-03
用途: ダイニングテーブル用こたつの熱源とせて
サービス業

電気を使わないこたつとして使ったが、意外にお湯を沸かして、3リットルのお湯を湯たんぽに入れる作業に手間がかかる。アイデアだおれ。湯たんぽ、そのものにはまったく問題がなく使用できました。配送も早かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52313477
2023-06-27
用途: 冬の防寒
サービス業

光熱費の高騰で、暖房費の節約は必須。湯たんぽはエコでとても暖かい。他の通販と比べて最もお得な値段で購入でき、別売りの消耗品のゴムも購入できて安心。

対象商品 : 52313477
2022-10-13
用途: 防災用
その他業種

普段の冬はレンジで温めるタイプを使用しているが
電気が使えない時にも使えるお湯タイプが欲しくて購入。

1が参考にしています
対象商品 : 52313477
2022-12-26
用途: 就寝時
おそうじ本舗サービス業

布団の中に入れてポカポカです。足の冷えが治りました。コスト的にも助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 52313477
2022-12-21
用途: おやすみ
農・林・水産業

火災の心配はありません。(キッパリ)
グラグラ沸いたお湯よりもぬるま湯て゜ok
翌日まで温かいです。

対象商品 : 52313477
2021-11-13
用途: コタツの中に入れて足先を暖めます
その他業種

昔使った湯タンポがポリに変わっただけで使い心地はとても良い。早く届けて頂いて、安く、軽く抜群に良い。12時間経っても暖かいです。キャップのパッキンも予備に1個付いてるし本当に感謝です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする