曜日別特売

巾着湯たんぽ袋

巾着湯たんぽ袋 - マルカ巾着湯たんぽ袋 - マルカ巾着湯たんぽ袋 - マルカ

肌触りの良いマイクロファイバー素材だから、ふんわり柔らかで暖かい。
巾着タイプだから簡単に包めて便利!就寝時に布団をあたためたり、暖房器具の温度設定や使用頻度を控えたりとエコライフに繋がる。
洗濯可能で繰り返し使える。
経済的に安心。

材質生地:ポリエステル、ひも:綿ベージュ質量(g)約100寸法(縦×横)(mm)約390×290適合サイズマルカ湯たんぽ1.8L~3.5Lの湯たんぽにご利用いただけます。内容量1個
注意
※直接肌に触れないようにご使用ください。低温やけどの恐れがありますので、タオルで包んで温度を調整してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52313538-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする