ゼロワンオカダ
マルチアラーム
使用温度範囲(℃)
-10~55
定格寿命(時間)
80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
音量(dB)
105
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
使用電圧範囲(V)
定格電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313145
MA100 赤 AC100/110V
約500
AC100/110
85~110
110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
52313154
MA100 白 AC100/110V
約500
AC100/110
85~110
110
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52313163
MA200 赤 AC200/220V
約500
AC200/220
170~220
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
52313179
MA200 白 AC200/220V
約500
AC200/220
170~220
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
52313188
MA24 赤 DC22/24V
約300
DC22/24
20~26.4
270
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
52313197
MA24 白 DC22/24V
約300
DC22/24
20~26.4
270
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください