ゼロワンオカダ
船用防水ベル 200Φ表示灯なし
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格寿命(時間)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
音量(dB)
95
耐電圧(V/min)
1500
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
使用電圧範囲(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313328
No.333 200Φ AC100/110V
AC100/110
80
85~110
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313337
No.333 200Φ AC200/220V
AC200/220
40
170~220
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313346
No.333-1 200Φ DC24V
DC24
190
20~26.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
52313355
No.333-1 200Φ DC100/110V
DC100/110
40
85~110
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください