ゼブラ
クリップ - オンG 3C
1本で多色/可動式バインダークリップ/スマートノック解除機構
グリーン購入法
適合
インク色
黒・赤・青
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
13.2
全長(mm)
143
質量(g)
12.8
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
替芯
SK-0.7芯
色数
3色
エコマーク認定番号
17 112 175
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313635
B3A3-BK
黒
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
52313644
B3A3-BL
青
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
52313653
B3A3-W
白
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください