ゼブラ
Bn2
Bn2 ボールペン
中芯取替えボタン機構採用/携帯に便利なひも通し穴付き/ラバーグリップ付き
グリーン購入法
適合
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
140.3
質量(g)
7.4
シリーズ
Bn2
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
替芯
K-0.7芯
エコマーク認定番号
15 112 007
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313967
BN2-BK
黒
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
52313985
BN2-R
赤
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
52313976
BN2-BL
青
¥
80
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください