曜日別特売

タプリクリップ ボールペン0.7

タプリクリップ ボールペン0.7 - ゼブラタプリクリップ ボールペン0.7 - ゼブラタプリクリップ ボールペン0.7 - ゼブラタプリクリップ ボールペン0.7 - ゼブラタプリクリップ ボールペン0.7 - ゼブラ
(1件のレビュー)

たっぷり書けるロング替芯/可動式バインダークリップ

グリーン購入法適合インク色インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)11.4全長(mm)143質量(g)10.8シリーズタプリクリップエコマーク認定認定機構ノック式替芯H-0.7芯エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52314037BN5-Pピンク
100
91
100(税込)
当日出荷
52314046BN5-W
100
91
100(税込)
当日出荷
52314028BN5-G
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52314028BN5-G41015484BN5-LBBN5-G タプリクリップ ボールペン ゼブラ 41015484タプリクリップ ボールペンゼブラ1本
80
税込88
本体軸色が緑→ライトブルーとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52314028
2023-12-01
用途: 事務作業他
株式会社高生工業所製造業

工場や車でのメモ書き用に購入。替え芯も用意もあるが、本体を壊すことが多く、必要になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする