ゼブラ
フィラーレ
フィラーレ ツイスト式ボールペン
ツイスト式の流線型フォルム/高級感あるデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
黒
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
19
質量(g)
67
タイプ
ツイスト式
シリーズ
フィラーレ
寸法(縦×横)(mm)
186×45
替芯
EQ-0.7芯
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314064
P-BA68-BK
黒
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
52314073
P-BA68-BL
青
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
52314089
P-BA68-R
赤
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください