ゼブラ
フィラーレ
フィラーレ ノック式ボールペン
スタンダードでシンプルな高級感あるデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
黒
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
19
質量(g)
54.5
シリーズ
フィラーレ
寸法(縦×横)(mm)
186×45
機構
ノック式
替芯
EQ-0.7芯
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314098
P-BA70-BK
黒
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52314107
P-BA70-BL
青
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52314116
P-BA70-R
赤
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52314125
P-BA70-W
白
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください