ゼブラ
フィラーレ
フィラーレウッド ノック式ボールペン
天然木と金属にこだわった高級感のあるボディ/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
黒
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
19
質量(g)
44
シリーズ
フィラーレ
寸法(縦×横)(mm)
186×45
機構
ノック式
替芯
EQ-0.7芯
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314134
P-BA76-WDBK
ウッドブラック
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52314143
P-BA76-WDS
ウッドシルバー
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください