曜日別特売

フィラーレef 0.5

フィラーレef 0.5 - ゼブラフィラーレef 0.5 - ゼブラフィラーレef 0.5 - ゼブラフィラーレef 0.5 - ゼブラフィラーレef 0.5 - ゼブラフィラーレef 0.5 - ゼブラ
(1件のレビュー)

大人のスタンダードデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インク色インクエマルジョンボール径(Φmm)0.5幅(mm)19質量(g)46寸法(縦×横)(mm)186×45機構ノック式替芯EQ-0.5芯入数1本内容量1本
全6種類を絞り込む
色(本体)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52314177P-BAS86-BEベージュ
1,800
1,188
1,307(税込)
翌々日出荷
52314195P-BAS86-BK
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52314204P-BAS86-Pピンク
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52314213P-BAS86-W
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52314229P-BAS86-WRワイン
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
52314186P-BAS86-BGブルーグリーン
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52314195
2024-07-08
用途: 配送伝票を書く際に使用
飲食業

店舗でお客様に配送伝票をご記入いただく際にこちらのボールペンを使用していただきます。
オンラインでご注文を受けた際に、自分達で書くときもこちらの色違いスタッフ用を使用します。
とても書きやすいですし、かすれずノンストレスです。
リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする