ゼブラ
タプリクリップ
タプリクリップボールペン 黒
(2件のレビュー)
たっぷり書けるロング替芯/可動式バインダークリップ
グリーン購入法
適合
インク色
黒
インク
油性染料
幅(mm)
18
質量(g)
56
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横)(mm)
195×75
機構
ノック式
色(本体)
黒
エコマーク認定番号
17112185
入数(本)
5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314256
P-BNB5-BK5
1.0
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
52314265
P-BNU5-BK5
1.6
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください