ゼブラ
サラサ
サラサクリップ0.5 ビンテージカラー
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
シリーズ
サラサ
機構
ノック式
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314335
JJ15-VBP
ボルドーパープル
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
当日出荷
52314344
JJ15-VCB
カシスブラック
¥
100
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
52314353
JJ15-VCY
キャメルイエロー
¥
100
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
52314369
JJ15-VDG
ダークグレー
¥
100
¥
91
¥
100
(税込)
翌々日出荷
52314378
JJ15-VSB
セピアブラック
¥
100
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった