ゼブラ
サラサ
サラサマークオン 0.4
蛍光ペンで上からひいてもにじまないジェルインク/ラバーグリップ付き
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.4
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
シリーズ
サラサ
機構
ノック式
替芯
NJF-0.4芯
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314606
JJS77-BK
黒
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
52314615
JJS77-BL
青
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
52314624
JJS77-R
赤
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください