曜日別特売

手帳用ボールペン

手帳用ボールペン - ゼブラ
(2件のレビュー)

手帳用油性ボールペン/スマートサイズで手帳にぴったり

インク色インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)5.6全長(mm)99.1質量(g)6.4機構ノック式替芯4C-0.7芯入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52314633T-3
400
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: メモ帳記入します

小さいボールペンで使いやすく重宝しています。 文房具店にもなかったので助かっています。

対象商品 : 52314633
2021-02-24
用途: ビジネス
製造業

以前から同じものをビジネスで使っているので買いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする