ゼブラ
H-0.7芯
(1件のレビュー)
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク色
赤
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
139
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
タプリクリップ、タプリホールドクリップ、フロス、ラバー80、ニューハードケアS
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314649
BR-6A-H-R
¥
60
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください