ゼブラ
K-0.7芯
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
98
質量(g)
0.7
適合本体シリーズ名
ジムノック、BN2、ウェットニー
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314658
BR-6A-K-BK
黒
¥
60
¥
51
¥
56
(税込)
当日出荷
52314667
BR-6A-K-R
赤
¥
60
¥
51
¥
56
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください