SK-0.7芯

SK-0.7芯 - ゼブラSK-0.7芯 - ゼブラSK-0.7芯 - ゼブラ
(4件のレビュー)

書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク

インク油性染料ボール径(Φmm)0.7軸径(Φmm)3全長(mm)89.8質量(g)0.6適合本体シリーズ名クリップ-オンG(4C/3C/2C)、クリップ-オンスリム(4C/3C/2C)、クリップオンマルチ1000、クリップオンマルチ2000、クリップオンマルチ入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52314676BR-6A-SK-BK
60
55
61(税込)
当日出荷
52314685BR-6A-SK-BL
60
55
61(税込)
当日出荷
52314694BR-6A-SK-R
60
55
61(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52314676
2023-07-06
用途: 事務仕事に使用
教育・研究機関

このような「替え芯」の1本でも注文できて、すぐに手元に届くなんて、ありがたいとしか言いようがない。近くの文房具屋には置いてなかったのに・・・。

対象商品 : 52314694
2023-05-29
用途: 4色ボールペンの交換

仕事ではいつもこのシリーズの4色ボールペンを使用しています。黒はすぐ無くなるので安いのが助かります。

対象商品 : 52314676
2021-03-22
用途: 書き物する替え芯

お気に入りのボールペンが書けなくなったので、替え芯があったので復活しました。

対象商品 : 52314676
2020-11-30
用途: 事務作業用のペンのインク交換
運輸・通信業

文具店ではなかなかみつからず、
ネットでも小ロット(1本単位)での販売はありませんでした。
大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする