ゼブラ
MJF芯
蛍光ペンで上からひいてもにじまないジェルインク/耐水性と紙への固着性を高めた特殊インク
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
111.1
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
サラサマークオン
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.4
インク
水性顔料
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314728
RMJF4-BK
0.4
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
52314737
RMJF5-BK
0.5
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください