ゼブラ
K-0.7芯 黒 5本入パック
(1件のレビュー)
書きごたえがあり、耐水性・耐光性に優れた油性インク
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
3
質量(g)
5
適合本体シリーズ名
ジムノック、BN2、ウェットニー
寸法(縦×横)(mm)
180×60
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52314895
P-BR-6A-K-BK5
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください