ゼブラ
シャーボ X SC5
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)
11.2
全長(mm)
138.1
質量(g)
22.4
タイプ
ロータリーシステム
替芯
4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315105
SB19-BK
黒
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
52315114
SB19-R
レッド
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください