ゼブラ
シャーボX TS10
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)
11.8
全長(mm)
142.9
質量(g)
26
タイプ
ロータリーシステム
替芯
4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315123
SB21-C-BKG
ブラックゴールド
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
52315139
SB21-C-EG
ブラウンゴールド
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
52315148
SB21-C-NVG
ネイビーゴールド
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください