ゼブラ
フィラーレ 2+S
1本で3機能/ロータリー式の流麗なスタイル/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
ボールペン黒・赤+シャープ
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
20
質量(g)
52
タイプ
ロータリーシステム
芯径(mm)
0.5
寸法(縦×横)(mm)
185×46
替芯
ESB-0.7芯
色数
2色+シャープペン
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315157
P-SA11-BK
-
黒
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
52315166
P-SA11-BL
-
青
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
52315175
P-SA11-R
-
赤
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
52315184
P-SA11-W
適合
白
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください