ゼブラ
デルガード+2C
1本で3機能/筆記中のあらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守る
インク色
ボールペン黒・赤+シャープ
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
13.1
全長(mm)
154.3
質量(g)
18.6
タイプ
ロータリーシステム
芯径(mm)
0.5
替芯
EK-0.7芯
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315193
P-B2SA85-BK
黒
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
52315209
P-B2SA85-BL
青
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
52315218
P-B2SA85-R
赤
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください