ゼブラ
テクト2ウェイライト0.7
フリシャ機能の製図用シャープ/フリシャをロック出来る切換機能を搭載。
芯径(mm)
【シャープ芯】0.7
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
149
質量(g)
15.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315324
MAB42-PBK
ピュアブラック
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
52315333
MAB42-W
白
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください