曜日別特売

カラーフライト0.3

カラーフライト0.3 - ゼブラカラーフライト0.3 - ゼブラカラーフライト0.3 - ゼブラカラーフライト0.3 - ゼブラカラーフライト0.3 - ゼブラカラーフライト0.3 - ゼブラ

「旅行」をキーワードに、海外気分を演出するヨーロッパ雑貨調のカラーフライトに0.3mmが仲間入り。手帳などに細かい文字を書けます。
鉛筆のように持ちやすく、シンプルな細身のフォルムで使う人を選びません。
繰り出し式の大きな消しゴム付きで、実用性も高いシャープです。(消しゴムはノック部を時計回りに、繰り出してください。)

芯径(mm)【シャープ芯】0.3軸径(Φmm)9.5全長(mm)145.8質量(g)9.8繰り返し・詰め替え対応内容量1本
全6種類を絞り込む
色(本体)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315349MAS53-BK
300
279
307(税込)
翌々日出荷
52315358MAS53-CHチョコレート
300
279
307(税込)
翌々日出荷
52315367MAS53-COPコーラルピンク
300
279
307(税込)
翌々日出荷
52315376MAS53-LMGライムグリーン
300
279
307(税込)
翌々日出荷
52315385MAS53-SBLスカイブルー
300
279
307(税込)
翌々日出荷
52315394MAS53-W
300
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする