ゼブラ
DRAFIXシャープ
製図用シャープペン/芯硬度表示窓付き
軸径(Φmm)
9.1
全長(mm)
142.8
質量(g)
8.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315403
DM3-300
【シャープ芯】0.3
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
52315419
DM5-300
【シャープ芯】0.5
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
52315428
DM7-300
【シャープ芯】0.7
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
52315437
DM9-300
【シャープ芯】0.9
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください