ゼブラ
ジムメカ
シャープ0.5/ラバーグリップ付き
グリーン購入法
適合
芯径(mm)
【シャープ芯】0.5
軸径(Φmm)
11.6
全長(mm)
141.8
質量(g)
9.3
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
18 112 001
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315455
KRM-100-BK
黒
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
52315464
KRM-100-BL
青
¥
100
取扱い終了
52315473
KRM-100-G
緑
¥
100
取扱い終了
52315489
KRM-100-LB
ライトブルー
¥
100
取扱い終了
52315498
KRM-100-P
ピンク
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください