曜日別特売

マッキー極細 赤 5本入パック

マッキー極細 赤 5本入パック - ゼブラ
(2件のレビュー)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカー/速乾性・耐水性有り

幅(mm)12質量(g)45タイプツイン寸法(縦×横)(mm)190×77線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5機構キャップ式インク油性染料(アルコール系)入数5本商品タイプ使い切り本体内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52315629P-MO-120-MC-R5レッド細字/極細字
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52315629
2022-07-07
用途: 事務作業・梱包作業時
建設業・工事業

いつもの定番です。繰り返し使用しても、キャップもしっかりしまり、油性ですが、インクの滲みも無いので重宝しています。5本入りと言うのも箱買は、かさ張るので丁度良いです。

対象商品 : 52315629
2023-03-08
用途: 鉄板用
株式会社遠藤製作所製造業

親会社よりメーカー指定のためこちらを購入
今までOEM品を使用していましたが
鉄板のノリが悪いのか
メーカー指定されたためこちらで購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする