ゼブラ
マッキーノック 細字 5色セット
キャップレスで片手でノックしてすぐに書ける/スリムで携帯しやすい/速乾性・耐水性のある油性インク
インク色
黒・青・赤・緑・ピンク
インク
油性染料(アルコール系)
線の太さ
細字
線幅(mm)
1.0~1.3
幅(mm)
18
質量(g)
76.6
寸法(縦×横)(mm)
153×69
機構
ノック式
入数
5本
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315647
YYSS6-5C
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください