ゼブラ
チェックαセット
(1件のレビュー)
暗記のための秘密兵器/紙の裏面ににじみにくい新インク採用/しなるペン先を採用
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
ツイン
線の太さ
細字・極細字
線幅(mm)
太:3.5~4.0、細:1.2
セット内容
チェックペン-アルファ1本・チェックシート1枚(教科書サイズ縦190×横130mm)
質量(g)
27
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
232×140×14.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315796
P-SE-WYT20-BLR
青
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52315805
P-SE-WYT20-PG
ピンク
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください