ゼブラ
筆サイン 極細
(1件のレビュー)
ゼブラ独自の筆サインチップ採用/乾けば水に流れず、色あせしないカーボンインク
インク
水性顔料
線の太さ
極細
軸径(Φmm)
11.4
全長(mm)
136.9
質量(g)
8.5
機構
キャップ式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315823
P-WFSS4
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください