ゼブラ
筆サイン 〈中・細〉両用
ゼブラ独自の筆サインチップ採用/乾けば水に流れず、色あせしないカーボンインク
インク
水性顔料
線の太さ
中字/細字
軸径(Φmm)
11.5
全長(mm)
136.5
質量(g)
9.1
機構
キャップ式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52315839
P-WFT5
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください