曜日別特売

ISデスクシステム用足元棚

ISデスクシステム用足元棚 - コクヨISデスクシステム用足元棚 - コクヨISデスクシステム用足元棚 - コクヨISデスクシステム用足元棚 - コクヨ

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。

キャスターなし寸法(奥行D×高さH)(mm)有効内寸:155×315有効内寸法(mm)D155×H315内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52325736SDA-ISN105SAWホワイト1060×268×4404.1
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325754SDA-ISN115SAWホワイト1160×268×4404.3
22,400
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325788SDA-ISN4SAWホワイト418×268×151.2
7,500
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325797SDA-ISN51WSAWホワイト532×345×4404.8
35,600
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325806SDA-ISN55SAWホワイト558×158×151.5
6,200
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325815SDA-ISN58WSAWホワイト602×345×4405
33,900
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325824SDA-ISN5FSAWホワイト508×268×4402.6
20,100
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325833SDA-ISN61FSAWホワイト612×158×151.6
18,600
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325849SDA-ISN65SAWホワイト658×158×151.7
6,900
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325858SDA-ISN68WSAWホワイト702×345×4405.1
34,200
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325867SDA-ISN6FSAWホワイト608×268×4402.8
20,500
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325876SDA-ISN6SAWホワイト605×158×151.6
6,700
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325885SDA-ISN71FSAWホワイト712×158×151.8
19,100
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325894SDA-ISN71WSAWホワイト732×345×4405.2
37,900
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325903SDA-ISN75SAWホワイト758×158×151.9
7,200
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325919SDA-ISN7FSAWホワイト708×268×4403
21,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325928SDA-ISN7SAWホワイト705×158×151.8
7,100
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325937SDA-ISN85SAWホワイト858×158×152.1
7,800
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325946SDA-ISN88WSAWホワイト902×345×4405.5
35,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325955SDA-ISN8FSAWホワイト808×268×4403.2
21,100
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325964SDA-ISN8SAWホワイト805×158×152
7,700
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325973SDA-ISN95SAWホワイト960×158×152.2
8,300
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52325989SDA-ISN9FSAWホワイト908×268×4403.3
21,400
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IS(アイエス)デスクシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする