ISデスクシステム エンドパネルローパータイプ

ISデスクシステム エンドパネルローパータイプ - コクヨISデスクシステム エンドパネルローパータイプ - コクヨISデスクシステム エンドパネルローパータイプ - コクヨISデスクシステム エンドパネルローパータイプ - コクヨISデスクシステム エンドパネルローパータイプ - コクヨ

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。

幅(mm)21内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時に専門の配達員がお伺いします。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※部品のみのご注文の場合は、配送作業のみになります。
※取付作業をご希望の場合は必ず本体と同時にご注文ください。同時ではない場合は別途作業費がかかります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全48種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52326576SDV-IS6010ELHSNE1NNホワイトグレー21×105010504400670
60,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326585SDV-IS6010ELHSNE5NNダルグレー21×105010504400670
60,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326594SDV-IS6010ELHSNM1NNホワイトブラウン21×105010504400670
60,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326603SDV-IS6010ELHSNQ1NNホワイトグリーン21×105010504400670
60,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326619SDV-IS6010ELHSNT1NNホワイトブルー21×105010504400670
60,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326637SDV-IS6012ELHSNE1NNホワイトグレー21×120012005900670
61,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326646SDV-IS6012ELHSNE5NNダルグレー21×120012005900670
61,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326655SDV-IS6012ELHSNM1NNホワイトブラウン21×120012005900670
61,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326664SDV-IS6012ELHSNQ1NNホワイトグリーン21×120012005900670
61,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326673SDV-IS6012ELHSNT1NNホワイトブルー21×120012005900670
61,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327294SDV-IS7010ELHSNE1NNホワイトグレー21×105010505400720
61,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327303SDV-IS7010ELHSNE5NNダルグレー21×105010505400720
61,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327319SDV-IS7010ELHSNM1NNホワイトブラウン21×105010505400720
61,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327328SDV-IS7010ELHSNQ1NNホワイトグリーン21×105010505400720
61,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327337SDV-IS7010ELHSNT1NNホワイトブルー21×105010505400720
61,200
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327355SDV-IS7012ELHSNE1NNホワイトグレー21×120012006900720
62,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327364SDV-IS7012ELHSNE5NNダルグレー21×120012006900720
62,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327373SDV-IS7012ELHSNM1NNホワイトブラウン21×120012006900720
62,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327389SDV-IS7012ELHSNQ1NNホワイトグリーン21×120012006900720
62,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327398SDV-IS7012ELHSNT1NNホワイトブルー21×120012006900720
62,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326567SDV-IS6010ELHSN1UNモデレートイエロー21×105010504400670
55,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326628SDV-IS6012ELHSN1UNモデレートイエロー21×120012005900670
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326926SDV-IS6510ELHSN1UNモデレートイエロー21×105010504900670
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326935SDV-IS6510ELHSNE1Nホワイトグレー21×105010504900670
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326944SDV-IS6510ELHSNE5Nダルグレー21×105010504900670
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326953SDV-IS6510ELHSNM1Nホワイトブラウン21×105010504900670
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326969SDV-IS6510ELHSNQ1Nホワイトグリーン21×105010504900670
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326978SDV-IS6510ELHSNT1Nホワイトブルー21×105010504900670
56,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326987SDV-IS6512ELHSN1UNモデレートイエロー21×120012006400670
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52326996SDV-IS6512ELHSNE1Nホワイトグレー21×120012006400670
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327005SDV-IS6512ELHSNE5Nダルグレー21×120012006400670
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327014SDV-IS6512ELHSNM1Nホワイトブラウン21×120012006400670
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327023SDV-IS6512ELHSNQ1Nホワイトグリーン21×120012006400670
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327039SDV-IS6512ELHSNT1Nホワイトブルー21×120012006400670
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327285SDV-IS7010ELHSN1UNモデレートイエロー21×105010505400720
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327346SDV-IS7012ELHSN1UNモデレートイエロー21×120012006900720
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327443SDV-IS7510ELHSN1UNモデレートイエロー21×105010505900770
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327459SDV-IS7510ELHSNE1Nホワイトグレー21×105010505900770
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327468SDV-IS7510ELHSNE5Nダルグレー21×105010505900770
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327477SDV-IS7510ELHSNM1Nホワイトブラウン21×105010505900770
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327486SDV-IS7510ELHSNQ1Nホワイトグリーン21×105010505900770
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327495SDV-IS7510ELHSNT1Nホワイトブルー21×105010505900770
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327504SDV-IS7512ELHSN1UNモデレートイエロー21×120012007400770
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327513SDV-IS7512ELHSNE1Nホワイトグレー21×120012007400770
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327529SDV-IS7512ELHSNE5Nダルグレー21×120012007400770
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327538SDV-IS7512ELHSNM1Nホワイトブラウン21×120012007400770
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327547SDV-IS7512ELHSNQ1Nホワイトグリーン21×120012007400770
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52327556SDV-IS7512ELHSNT1Nホワイトブルー21×120012007400770
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする