曜日別特売

18V充電式のこぎり

18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎり - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。
セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。
再起動防止スイッチ採用モデル

用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4,100内容量1セット
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
ストローク数(min-1)
ストローク量(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316286BSK-1800L1庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.50~4,100101.5(電池含む)
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-23
用途: 庭木や畑の竹の伐採
その他業種

家は農家で山林や畑を多数持ってます。
山には竹や木が沢山生えて来るので其の管理に活用してます。
木の枝を切ったりする作業には小型のチェーンソーの方が早いですが、竹(孟宗、真竹)の伐採には持ってこいの機械です。
電池の持ちも良いしノコギリよりも早く切れます。
チェーンソーだと竹切りのせんよの高い歯を買う必要が有りますが、この機械ならはも安いしチェーンソーの様にオイルも必要ありません。
大変、満足してます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする