曜日別特売

18V充電式のこぎりキット

18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ18V充電式のこぎりキット - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。
再起動防止スイッチ採用モデル

ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5内容量1セット
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316295BSK-1800KTL1
36,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52316295
2022-10-16
用途: 庭木の枝打ちなど
その他業種

本体に取り付けられているツールレスのブレードホルダはブレードをワンタッチで交換可能で、ブレードが抜けることもなく便利に使用できました。
グリップが若干太く感じるため長時間の使用で若干疲れる以外は電動のこぎりには不満はありませんが、一度バッテリーを使い切ると充電完了まで1時間以上使えなくなるのが残念です。急速充電対応の充電器が付属していれば完璧でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする