曜日別特売

10.8V充電式クリーナー

10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ10.8V充電式クリーナー - 京セラインダストリアルツールズ

●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです
●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします
●過放電対策をした保護回路機能付で安全です
●電池残量表示機能を搭載しています
●収納に便利なストラップ付です
●紙パック付きでごみ捨てが簡単です

用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃連続使用時間(分)弱:15/強:10長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)160質量(kg)1.1(電池パック含む)適合バッテリーB-1115L/B-1125L付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)商品タイプ電池パック・充電器標準付属内容量1セット
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※ガソリン・塗料などの引火性物質、大量の小麦粉・消火器の粉などの粉じん爆発の恐れのある物質、水・液体・湿ったゴミなどは吸い込みしないでください
※本体の吸込口・排気口をふさいだ状態で使用しないでください
※水洗いやお風呂場での使用はしないでください
※不意な始動の要因となりますのでスイッチに指をかけて運ばないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316365BHC-1020L110.81.524ダストバッグ 0.5/紙パック 0.33
23,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする