ダイヤスロープ 76cm幅 DS76

ダイヤスロープ 76cm幅 DS76 - シンエイテクノダイヤスロープ 76cm幅 DS76 - シンエイテクノ
(1件のレビュー)

「2015年度ひょうふごNo.1ものづくり大賞」受賞!!プラネット福祉用具アワード2016」受賞!!「関西ものづくり新撰2017」選定!!
勾配14度でつまずきにくく歩きやすい!
表面はダイヤカット形状ですべり止め効果が高い。

材質ゴムブラウン内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
勾配角
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52491119DS76-0512070.53.5
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491128DS76-102301413.5
3,500
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491137DS76-15420141.55.5
3,500
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491146DS76-206701427.5
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491155DS76-25950142.59.5
4,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491164DS76-30130014311.5
5,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491173DS76-351580143.513.5
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491189DS76-40188014415.5
6,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491198DS76-452350144.517.5
7,900
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491207DS76-50287014520
9,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491216DS76-55340015.55.520
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491225DS76-60355017620
15,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491234DS76-65400018.56.520
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491243DS76-70500014727.3
23,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491259DS76-75540015.17.527.3
27,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491268DS76-80560016.1827.3
30,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491277DS76-85600017.18.527.3
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491286DS76-90800014935.4
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491295DS76-95840014.8935.4
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52491304DS76-100860015.61035.4
45,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52491173
2024-07-19
用途: 台車の段差を乗り越えに使用
製造業

段差が大きく台車が通りにくいのでこの商品を使用しております。
価格がもう少し安くなれば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする