交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡)

交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) - 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) - 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) - 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) - 東プレ交換用鏡(AR強力防錆・飛散防止鏡) - 東プレ
(3件のレビュー)

鏡端面への防湿コーティングと裏面防錆&飛散防止フィルムの張りのW加工/水に強い鏡です。現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます

用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡付属品両面テープ(横ずれ防止用)材質ガラス(銀引/端面耐湿加工/裏面防錆)、飛散防止フィルム形状長方形奥行(mm)5内容量1個
注意
※現在の鏡と同じサイズを選んでください。現在の鏡が取り外しできることを確認してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52342615AR-1303×363
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342624AR-2305×406
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342633AR-3305×457
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342649AR-4356×457
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342658AR-6356×508
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342667AR-9457×610
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥750/税込¥825
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,100/税込¥1,210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: 風呂場の鏡として使用
農・林・水産業

約1年4か月使用しましたが、水垢がつくとか黒くなるとか無くて全く問題なく使用できております。

対象商品 : 52342658
2025-12-12
用途: 浴室鏡の交換
その他業種

留金が入ってない。
普通セットでしょ、取付日に終わらなかった。
鏡の性能がいいのですか?値段が高いのは

対象商品 : 52342667
2023-08-02
用途: 浴室に取付
株式会社アットクラフト建設業・工事業

止め口が入っていないのにこの値段ありえないです
次回は絶対購入しません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする