東プレ
冷めにくい ECOウォームneo
保温性に優れた高断熱タイプの風呂ふた。フラットなパネルタイプでお掃除ラクラク
用途
浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。
材質
本体:アルミ樹脂複合板、プロテクター:ポリプロピレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン
色
ホワイト
内容量
1セット
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52342685
U-11
680
1900
1080×175
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342694
U-12
680
2000
1180×175
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342703
U-14
680
2300
1380×175
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342719
L-16
730
2800
1580×175
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52342728
W-16
780
3000
1580×175
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210