ノムラ
帯金(バンドフープ) 無外装電線の固縛用
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
無外装電線の固縛用に使用します
用途
バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
型式
ツメ型2号・ツメ型3号用
長さL(m)
20
被覆
PVC被覆
板厚t(mm)
0.4
板幅(mm)
B:14
内容量
1巻
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52365006
BH041420P
鉄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
52365015
BH041420SP
SUS304
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください