ノムラ
バンドバックル付フープ(枝電路用)
船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材を固縛出来ます
型式
D型
板厚t(mm)
バックル:1、帯金:0.3
板幅(mm)
B:14
内容量
1袋(50個)
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さL(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52365024
RB0315
鉄
0.15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52365033
RB0320
鉄
0.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
52365049
RB0315S
SUS304
0.15
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
52365058
RB0320S
SUS304
0.2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください