曜日別特売

カギの預かり箱mini

カギの預かり箱mini - ABUSカギの預かり箱mini - ABUSカギの預かり箱mini - ABUSカギの預かり箱mini - ABUSカギの預かり箱mini - ABUS

キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。
キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。
他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。
セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。
10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。
砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。

ロックダイヤル式材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR仕様南京錠型質量(g)約435桁数【ダイヤル】4桁可変式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52342737DS-KB-2m
6,020
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする