曜日別特売

ナンバー可変式南京錠 145-BigD

ナンバー可変式南京錠 145-BigD - ABUSナンバー可変式南京錠 145-BigD - ABUSナンバー可変式南京錠 145-BigD - ABUS
(1件のレビュー)

ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。
ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。
「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。
ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。
暗証番号はお好きな番号に設定可能。
誤設定防止スプリング内蔵。

ロックダイヤル式材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄呼称(mm)30質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式内容量1個
注意
※直接雨のかかる屋外や沿岸部でのご使用はお控えください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52342746145-BigD/30SILシルバー
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52342755145-BigD/30BLKブラック
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52342764145-BigD/30BLUブルー
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52342773145-BigD/30REDレッド
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52342746
2024-07-12
用途: 重要エリアの施錠
医療法人社団純正会医療・福祉・介護関連業

屋上等の立入禁止エリアを関係者以外、立ち入りを制限することが出来た。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする