曜日別特売

カベタックスポンジ両面

カベタックスポンジ両面 - ニチバンカベタックスポンジ両面 - ニチバンカベタックスポンジ両面 - ニチバン
(1件のレビュー)

画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適です。屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます。

基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.78粘着剤アクリル系テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)1.04内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52343963KW-23110.4
240
229
252(税込)
当日出荷
52343979KW-23211.3
240
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 事務所内ポスター
建設業・工事業

柄がポスターや掲示物の邪魔になることがあるので、無地なのが良い。
大きいポスターや、ラミネート処理されたものに対してはもう少し面積が大きいもののほうが安心かも。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする