曜日別特売

セロテープうさぎカッター

セロテープうさぎカッター - ニチバンセロテープうさぎカッター - ニチバンセロテープうさぎカッター - ニチバンセロテープうさぎカッター - ニチバン
(2件のレビュー)

”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。

材質(カッター)ポリスチレン樹脂質量(g)34テープ幅(mm)15基材セロハンテープ長さ(m)8テープ種類小巻粘着剤ゴム系手切れ性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52343988CT-15UCRコーラルレッド
350
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
52344006CT-15UIBアイスブルー
350
289
318(税込)
当日出荷
52343997CT-15UCYクリームイエロー
320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52343997
2021-02-28
用途: 机の上に置いて!
サービス業

机の上に置いて楽しいアクセントに。黄色も買ってしまった。実際使い易いし、ぷっくらとしたウサギが可愛い!!

対象商品 : 52343988
2020-04-23
用途: 工作
サービス業

上品で可愛らしい形。色も良し。夢が広がります。買って良かった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする