曜日別特売

Pカラードット

Pカラードット - トンボ鉛筆Pカラードット - トンボ鉛筆Pカラードット - トンボ鉛筆Pカラードット - トンボ鉛筆

直径約5ミリのドットが描ける「丸スタンプ芯」と筆記線幅約0.3ミリ「超極細芯」のツインタイプ水性サインペン。

インク水性染料商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ超極細・丸スタンプ直径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52344505WS-PD08アップルグリーン0.3
160
139
153(税込)
3日以内出荷
52344539WS-PD16ブルー0.3
160
139
153(税込)
4日以内出荷
52344566WS-PD27オレンジ0.3/5
160
139
153(税込)
11日以内出荷
52344575WS-PD30ブラウン0.3
160
139
153(税込)
翌々日出荷
52344496WS-PD02ハニーイエロー0.3
160
取扱い終了
52344514WS-PD09ミントグリーン0.3
160
取扱い終了
52344523WS-PD14スカイブルー0.3
160
取扱い終了
52344548WS-PD20ライラック0.3
160
取扱い終了
52344557WS-PD26チェリーレッド0.3
160
取扱い終了
52344584WS-PD34グレー0.3
160
取扱い終了
52344593WS-PD87サクラ0.3
160
取扱い終了
52344609WS-PD88コーラル0.3
160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする